曜日別特売
25246 ルーターマスター 2 KENOH 03163181

25246 ルーターマスター 2 KENOH 03163181
25246 ルーターマスター 2 KENOH 03163181
25246 ルーターマスター 2 KENOH 03163181
25246 ルーターマスター 2 KENOH 03163181
25246 ルーターマスター 2 KENOH 03163181
25246 ルーターマスター 2 KENOH 03163181
25246 ルーターマスター 2 KENOH 03163181
25246 ルーターマスター 2 KENOH 03163181

ルーターマスター 2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(85個)
注文コード
03163181
品番
25246
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

陶磁器の彫刻やグラスアートに!
オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が乗った「とらのまき」付き。

用途
小型部品の研磨、切削、バリ取りに。
容量
85PCS
材質(本体)
ABS、TPR
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000~13000
コード長さ(m)
1.7(本体、ACコード接続時) ※二重絶縁構造
入力
AC100V
定格出力
50/60Hz 5.6W 出力:DC14V 0.4A
定格使用時間
10分
対象
ガラス、ボトル、陶磁器、貝殻、石材、樹脂、貴金属、装飾品、金属、ステンレス、非鉄金属、木材などに!!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする