アズワン
【組立済み】UT.ラボベンチ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03166909
品番
DRB-600AS
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
実験台下等に収まるラボベンチです。補助机として利用でき、実験台やドラフトの作業面を広く保つことができます。机下にすっきり収納できるラボベンチ組み立てる手間が不要です。
仕様
UT-Lab.
材質
天板/木製合板(ソフトエッジ加工)、アングル/スチール焼付塗装
質量(kg)
8
本体寸法(mm)
500×400×600
天板寸法(mm)
500×400
天板耐荷重(kg)
約14
キャスター径(Φmm)
65ゴム製(ストッパー×2個付き)
アズワン品番
1-4224-01-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません