曜日別特売

ゴールドスナップH型 IGS-3H

ゴールドスナップH型 IGS-3H - ニッサチェインゴールドスナップH型 IGS-3H - ニッサチェインゴールドスナップH型 IGS-3H - ニッサチェイン

線材を曲げ加工しており、安定した強度があります。
チェインとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。

用途
チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具に。
トラスコ品番
127-2479
セット内容
IGS-3H×1個入
材質
本体:鉄(SWRM6)、回転部:鉄(SPCC)、表面処理:代用クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10パック)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05860588P-1673
¥4,300
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする