ゴールドスナツプH型 IGS-2H
線材を曲げ加工しており、安定した強度があります。
チェインとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
リングなどの接続金具なしに、直接チェーンに取り付けることが出来ます。
- 用途
- チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
- トラスコ品番
- 127-0900
- セット内容
- IGS-2H×1個入
- 材質
- 本体:鉄(SWRM6)、回転部:鉄(SPCC)、ネジ:スチール、表面処理:代用クローム
- 全長(mm)
- 82
- 寸法A(mm)
- 82
- 参考使用荷重(kg)
- 50
- 寸法B(mm)
- 8
- 寸法C(mm)
- 12
- 破断荷重(kg)
- 340
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(5パック)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。※ネジはしっかり締めてください。
吊具用スナップフック の新着商品
カテゴリ

























