ステンレスC型スナップ タグ付
水回りに最適なステンレス製です。
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
- 用途
- チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
- トラスコ品番
- 127-0801
- 材質
- 本体:ステンレス
- 全長(mm)
- 86
- 品名
- SCS85
- 寸法L(mm)
- 86
- 使用荷重(kg)
- 80
- 寸法A(mm)
- 24
- 寸法D(mm)
- 4
- 寸法B(mm)
- 17
- 寸法C(mm)
- 8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(5個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。吊具用スナップフック の新着商品
カテゴリ























