曜日別特売

ベルト荷締機ループ

ベルト荷締機ループ - SUN UPベルト荷締機ループ - SUN UPベルト荷締機ループ - SUN UPベルト荷締機ループ - SUN UPベルト荷締機ループ - SUN UPベルト荷締機ループ - SUN UPベルト荷締機ループ - SUN UPベルト荷締機ループ - SUN UP

ベルトの両端にはループ形状のシボリ縫製のため、取付け部にキズをつけずに固定できます。

用途
アウトドアや運搬時の荷締め、荷崩れ防止に。
材質
ナイロン
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21624 031691670316916721624蛍光ピンク約25約5(固定部0.4+巻取部4.6)100294
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
21625 031691760316917621625赤約37約6(固定部1+巻取部5)5001090
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする