SUN UP
ベルト荷締機ループ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ベルト長さ(m)
約6(固定部1+巻取部5)
約5(固定部0.4+巻取部4.6)
約6(固定部1+巻取部5)
ベルト幅(mm)
約37
約25
約37
使用荷重(kg)
500
100
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03169176
品番
21625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ベルトの両端にはループ形状のシボリ縫製のため、取付け部にキズをつけずに固定できます。
用途
アウトドアや運搬時の荷締め、荷崩れ防止に。
色
赤
ベルト幅(mm)
約37
ベルト長さ(m)
約6(固定部1+巻取部5)
使用荷重(kg)
500
本体質量(g)
1090
材質
ナイロン
本体サイズ(mm)
L190×W150×H・D70