パール金属
メイキングスイーツ ステンレス製マフィン・プリンカップ
材質
ステンレス鋼
サイズ
M
質量(g)
30
寸法
M
寸法(外径×高さ)(mm)
70×35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03172728
DA-59
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください