曜日別特売

ファスナースクラブ[兼用]

ファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITE

落ち着いた杢調の生地がスタイリッシュ。フロントのライン使いでスッキリした印象に。

仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 制電ストレッチツイル、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、後ろセンターベント
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ウエストループ、制電、ストレッチ、工業洗濯対、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03174636UN0400ネイビーSS422269
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
03177041UN0400ネイビーM44.52371
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
03178310UN0400ブラックM44.52371
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする