ベッセル
マグネットキャッチ 2個
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03174451
品番
MAC-11K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐荷重は500gfで、面ファスナーで簡単取り付け。
マグネット(ネオジム)でビットや工具を一時保持。
鉄部に取り付けてベルト側で簡単な吊下げに。
用途
ビットや工具の一時保持に。
仕様
マグネット(ネオジム)付
材質
ポリエステル・鉄
寸法(mm)
105×25×13
色
ブラック
質量(g)
18
耐荷重
500gf
取付け方法
ファスナー
注意
※商品に記載の注意事項をお読みいただき正しくお使いください。
※人の体重を支える安全器具には使用しないでください。
※耐荷重をお守りください。
※ご家庭では、お子様に注意して保管してください。