スクラブ

スクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITE

肩の蛍光色パイピングがポイント。制菌加工でいつでも清潔に。

仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、透防止、制電、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全6種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03175221MZ0230グリーンLL48.52177
¥6,300
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
03176167MZ0230グリーンM45.518.571
¥6,300
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
03176910MZ0230ブルーM45.518.571
¥6,300
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
03177951MZ0230オレンジLL48.52177
¥6,300
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
03179010MZ0230グリーンL4720.575
¥6,300
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
03179272MZ0230グリーンSS4317.569
¥6,300
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする