曜日別特売

スクラブ(女)

スクラブ(女) - UNITE

ウエストのシルエットが美しい女性用スクラブ。

仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
女性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
機能
ダブルポケット、ストレッチ、抗、菌
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03174986UN0070ダークネイビーL392266
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03175702UN0070ダークネイビーLL40.52368
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03179141UN0070ブラック3L422368
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03179351UN0070ディープパープルL392266
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする