曜日別特売

スクラブ(男)

スクラブ(男) - UNITE

動きやすさ重視のメンズスクラブ。小型タブレットが入るポケット付き。

仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03176052UN0075ディープパープルLL482576
8,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03176149UN0075ダークネイビー3L502576
8,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03177942UN0075ダークネイビーM452474
8,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03177996UN0075ダークネイビーLL482576
8,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03178161UN0075ディープパープル3L502576
8,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03178992UN0075ワイン3L502576
8,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03179256UN0075シナモンベージュL462474
8,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03179886UN0075ディープパープルM452474
8,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする