UNITE
スクラブ[兼用]
襟元のラインと袖口のピンタックがアクセントに。
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 制電ストレッチツイル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、両脇配色プリーツ
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ウエストループ、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03174679
UN0401
バーガンディ
3L
49
26
78
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
03175379
UN0401
バーガンディ
L
46
25
74
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
03177881
UN0401
ブラック
LL
47.5
25.5
76
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
03177978
UN0401
ブラック
S
43
22.5
68
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
03178687
UN0401
ブラック
4L
51
26.5
80
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
03179676
UN0401
ブラック
M
44.5
23
70
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
03180060
UN0401
ブラック
SS
42
22
68
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください