UNITE
スクラブ〔兼用〕
シックな色合いとサイドの配色が落ち着いた印象のスタイリッシュなスクラブ。
ストレッチ素材で快適な着心地を実現。
仕様
素材 ストレッチツイル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、右胸PHSポケット、左胸ポケット、両脇ポケット、両脇スリット、右後ろポケット
色
ブラック×ネイビー
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、吸汗速乾、制電、ストレッチ、抗菌防臭
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03176858
MZ0073
M
45
20
68
108
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
03177899
MZ0073
SS
41
19
63
96
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
03179658
MZ0073
3L
51
21.5
74
126
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
03180130
MZ0073
LL
49
21
72
120
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください