曜日別特売

スクラブ〔兼用〕

スクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITE

シルエットはスタンダードながら、軽く伸縮性が高いスクラブ。
「ストレス軽減」をしながら現場での動きをサポートします。

仕様
素材 4wayストレッチタフタ、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43
機能
PHSポケット、ダブルポケット、制電、ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全8種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03174871MZ0300ネイビーL4720.570
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03174968MZ0300ターコイズLL48.52172
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03175090MZ0300ネイビー4L522276
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03177312MZ0300グレーL4720.570
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03177960MZ0300カーキ3L5021.574
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03178730MZ0300ターコイズM45.518.566
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03178879MZ0300ピンク4L522276
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03179168MZ0300エメラルドグリーン4L522276
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする