UNITE
スクラブ〔兼用〕
安心感のある落ち着いた色合いをラインナップ。
仕様
素材 トロピカル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、制電、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03177339
MZ0021
ワイン
L
47
20.5
70
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
03179378
MZ0021
チャコールグレー
LL
49
21
72
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
03179552
MZ0021
カーキ
M
45
20
68
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください