UNITE
スクラブ〔兼用〕
胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。
仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、にじみ防止、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
コーラル
サックス
ネイビー
ピンク
ブラック
ブルー
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
42
43
45
49
51
53.5
56
着丈(cm)
69
70
73
77
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03175519
MZ0018
ピンク
3L
51
21.5
77
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03176377
MZ0018
サックス
3L
51
21.5
77
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03176569
MZ0018
ネイビー
LL
49
21
77
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03176682
MZ0018
ブラック
M
45
20
73
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03177032
MZ0018
ホワイト
5L
56
22
77
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03177549
MZ0018
ネイビー
3L
51
21.5
77
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03177768
MZ0018
コーラル
SS
42
19.5
69
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03178179
MZ0018
ホワイト
S
43
19.5
70
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03178389
MZ0018
ネイビー
S
43
19.5
70
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03179771
MZ0018
ブルー
4L
53.5
22
77
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください