スクラブパンツ

スクラブパンツ - UNITEスクラブパンツ - UNITEスクラブパンツ - UNITEスクラブパンツ - UNITEスクラブパンツ - UNITEスクラブパンツ - UNITEスクラブパンツ - UNITEスクラブパンツ - UNITE

ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント。
豊富な色と幅広いサイズ展開が魅力です。

仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、ストレッチ、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全19種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03174539MZ0093ブラック7L75124~13233
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03174627MZ0093ライラック4L75100~10831.5
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03175020MZ0093ブラックブルー6L75116~12432.5
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03175230MZ0093ネイビー3S6750~5628
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03175352MZ0093ネイビーホワイトLL7584~9230.5
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03175632MZ0093ワイン4L75100~10831.5
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03175659MZ0093ネイビーホワイト7L75124~13233
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03175939MZ0093ワインLL7584~9230.5
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03176192MZ0093ブルーLL7584~9230.5
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03176350MZ0093コーラルピンク6L75116~12432.5
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03176386MZ0093エメラルドグリーン7L75124~13233
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03177016MZ0093ブルー5L75108~11632
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03177226MZ0093ワインSS6756~6228.5
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03177601MZ0093キャメル3S6750~5628
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03177610MZ0093ブルーネイビーM7168~7629.5
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03178520MZ0093ターコイズLL7584~9230.5
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03178748MZ0093ネイビーホワイトS6960~6829
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03178949MZ0093ターコイズ3S6750~5628
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03179570MZ0093キャメル5L75108~11632
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする