スクラブパンツ(兼用)

スクラブパンツ(兼用) - UNITEスクラブパンツ(兼用) - UNITEスクラブパンツ(兼用) - UNITEスクラブパンツ(兼用) - UNITEスクラブパンツ(兼用) - UNITEスクラブパンツ(兼用) - UNITEスクラブパンツ(兼用) - UNITEスクラブパンツ(兼用) - UNITE

胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。

仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
にじみ防止、股下マチ、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全8種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03174566MZ0019ブラックLL7584~9230.5
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03174582MZ0019サックスL7376~8430
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03175142MZ0019コーラル4L75100~10831.5
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03177400MZ0019コーラルLL7584~9230.5
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03177872MZ0019ブルーL7376~8430
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03178091MZ0019パープルL7376~8430
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03178836MZ0019ブラックL7376~8430
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03179938MZ0019コーラル3L7592~10031
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする