スクラブパンツ[兼用]
すっきりしたテーパードシルエット & ウエストゴムで、動きやすくラクなはき心地です
- 仕様
- 素材 コネクト(トリコット)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、メッシュ裏地付(ホワイトのみ)、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、前ファスナーあき
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 股下(cm)
- 70
- 機能
- 股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。スクラブ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03175151,03176657 スクラブパンツ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03127840-260902-02.jpg)
![注文コード:03175458 スクラブパンツ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03089769-260902-02.jpg)
![注文コード:03175458 スクラブパンツ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03175458-260903-02.jpg)



















