UNITE
スクラブパンツ〔兼用〕
仕様
素材 トロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、制電、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
カーキ
グレー
ネイビー
ブラック
ワイン
サイズ
3L
LL
M
股下(cm)
71
75
ウエスト(cm)
68~76
84~92
92~100
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03174548
MZ0022
ワイン
M
71
68~76
29.5
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
03175668
MZ0022
カーキ
3L
75
92~100
31
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
03175790
MZ0022
ネイビー
M
71
68~76
29.5
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
03175957
MZ0022
ワイン
LL
75
84~92
30.5
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
03177716
MZ0022
ブラック
M
71
68~76
29.5
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
03179692
MZ0022
グレー
3L
75
92~100
31
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください