曜日別特売

スクラブパンツ〔兼用〕

スクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITE

全7色のスクラブに合わせ豊富に展開されたパンツは、はき心地も軽くソフトな質感。

タイプ
男女兼用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43
機能
股下マチ、制電、ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03175406MZ0301ブラック5L73100~10832
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03175562MZ0301ブラックSS7160~6428.5
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03175878MZ0301グレーLL7382~8830.5
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03176219MZ0301エメラルドグリーンM7370~7629.5
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03176989MZ0301ターコイズL7376~8230
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03177987MZ0301カーキL7376~8230
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03178276MZ0301ネイビーM7370~7629.5
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03179019MZ0301ピンクS7164~7029
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03179247MZ0301グレーL7376~8230
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03179421MZ0301ターコイズM7370~7629.5
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする