UNITE
スクラブパンツ〔兼用〕
動きやすさと着心地の良さを追求したパンツ。
汗によるベタつきも少なく、いつでも快適なはき心地。
仕様
素材 交織ストレッチ校倉、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル95、綿5
機能
股下マチ、制電、ストレッチ、高、通気
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
色
ターコイズ
ネイビー
ワイン
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
股下(cm)
71
73
ウエスト(cm)
選択してください
64~70
70~76
76~82
82~88
88~94
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03176061
MZ0312
ターコイズ
3L
73
88~94
31
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
03177829
MZ0312
ワイン
S
71
64~70
29
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
03178818
MZ0312
ワイン
M
73
70~76
29.5
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
03179202
MZ0312
ワイン
3L
73
88~94
31
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
03179518
MZ0312
ネイビー
3L
73
88~94
31
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
03179631
MZ0312
ターコイズ
L
73
76~82
30
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
03180051
MZ0312
ターコイズ
LL
73
82~88
30.5
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください