曜日別特売

スクラブパンツ〔女]

スクラブパンツ〔女] - UNITEスクラブパンツ〔女] - UNITEスクラブパンツ〔女] - UNITEスクラブパンツ〔女] - UNITEスクラブパンツ〔女] - UNITEスクラブパンツ〔女] - UNITEスクラブパンツ〔女] - UNITE

細身ながらしっかり動ける、スタイリッシュな女性用スクラブパンツ。

仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
機能
ストレッチ、抗、菌
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
全8種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03175537UN0072シナモンベージュL6970~7428.5
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
03177750UN0072ディープパープル3L7180~8629.5
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
03178407UN0072ワインM6966~7028
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
03178450UN0072ダークネイビーS6762~6627.5
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
03178967UN0072ディープパープルS6762~6627.5
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
03179281UN0072シナモンベージュS6762~6627.5
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
03179457UN0072ダークネイビー3L7180~8629.5
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
03179999UN0072ダークネイビーL6970~7428.5
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする