曜日別特売

スクラブパンツ〔男]

スクラブパンツ〔男] - UNITEスクラブパンツ〔男] - UNITEスクラブパンツ〔男] - UNITEスクラブパンツ〔男] - UNITEスクラブパンツ〔男] - UNITEスクラブパンツ〔男] - UNITE

脚をスリムにみせる、テーパード仕様の男性用スクラブパンツ

仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
機能
ストレッチ、抗、菌
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UN0073 0317488903174889UN0073シナモンベージュS7174~7828
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
UN0073 0317547603175476UN0073ディープパープルL7382~8629
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
UN0073 0317984103179841UN0073ワイン3L7592~9830
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする