曜日別特売

スクラブパンツ[兼用]

スクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITE

MZ-0093 のパイピング無し、裏地付パンツを合わせやすいカラーでご用意。

仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、ストレッチ、吸汗速乾、工業洗濯対応
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03177260MZ0501ホワイトL
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
03177969MZ0501ホワイト4L
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
03179719MZ0501ネイビー4L
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
03179868MZ0501ホワイトSS
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする