UNITE
スクラブパンツ[兼用]
計算し尽くされた美シルエットパンツ。
着心地がいいのにスッキリと着痩せするシルエットがポイント。
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 ストレッチ平二重織、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット
サイズ
L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
78~84
機能
制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
110
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03174828
FR0009
ライトベージュ
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03174880
FR0009
ライトベージュ
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03178642
FR0009
ネイビー
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください