曜日別特売

スクラブパンツ[女]

スクラブパンツ[女] - UNITEスクラブパンツ[女] - UNITEスクラブパンツ[女] - UNITEスクラブパンツ[女] - UNITE

「見た目」も「快適」も譲らない、しっかり伸びる細身スクラブパンツ。

仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UN0076 0317861703178617UN0076ブラックM6966~7028
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
UN0076 0317972803179728UN0076ディープパープルLL7174~8029
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする