曜日別特売

ストレッチスクラブ(兼用)

ストレッチスクラブ(兼用) - UNITEストレッチスクラブ(兼用) - UNITEストレッチスクラブ(兼用) - UNITEストレッチスクラブ(兼用) - UNITEストレッチスクラブ(兼用) - UNITEストレッチスクラブ(兼用) - UNITEストレッチスクラブ(兼用) - UNITEストレッチスクラブ(兼用) - UNITE

サラッと快適。涼しい・軽い・動きやすい、充実機能のスクラブ。選べる 12 色展開。

仕様
素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット、ペン差しポケット付)、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
機能
PHSポケット、ダブルポケット、吸汗速乾、ストレッチ、制電、消、臭
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全15種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03174907MZ0120グレーLL462173
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03175117MZ0120グレーM442171
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03175896MZ0120ブラックSS41.519.567
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03176122MZ0120アクアスプラッシュM442171
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03176316MZ0120ラベンダー5L51.52375
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03177050MZ0120マジェンダパープル3L47.52274
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03177111MZ0120ラベンダーL452172
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03177409MZ0120ダークネイビーL452172
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03177427MZ0120ブルーコーラル4L49.52375
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03177436MZ0120グレーL452172
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03177707MZ0120モスグリーンSS41.519.567
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03178319MZ0120ホワイト3L47.52274
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03178346MZ0120マジェンダパープルS42.52068
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03178362MZ0120マジェンダパープルSS41.519.567
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03179877MZ0120モスグリーンM442171
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする