UNITE
チュニック
ゆるやかなペプラムがヒップラインをカバーし、
甘すぎないかわいらしさを演出します。
仕様
機能 透け防止、制電、ストレッチ、イージーケア、工業洗濯対応、制菌、素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03175826
MK0080
ライトベージュ
L
38
30.5
71
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03176508
MK0080
ライトベージュ
L
38
30.5
71
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03177732
MK0080
ネイビー
SS
35
29
65
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03179080
MK0080
ブラック
L
38
30.5
71
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03179798
MK0080
ライトベージュ
L
38
30.5
71
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください