HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/1m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応
柔軟性に優れスムーズに配線:超ソフトでクセが付きにくいシリコン内層とナイロン編組外装の二重構造により、高い耐久性と優れた配線性を実現。会議室やAV設備への設置・配線に適した超柔軟・超スリムHDMIケーブル
プレミアムHDMI:HDMI 2.0対応機器との高い互換性を備え、従来のHDMI規格との下位互換性にも対応するPremium HDMIケーブル。HDR10、Dolby Vision、HDCP 2.2、ARC、32チャンネルオーディオ、7.1 TrueHDに対応。4K 60Hzの高精細映像伝送が可能
対応規格をひと目で確認:Quick IDコネクターにHDMI仕様を示すマークを表示。対応規格や対応機能をすぐに確認できるため、配線が密集する環境でのケーブル識別やトラブルシューティングに便利
業務用作業スペースやAV環境向け:ワークステーションや会議室のAVパネルなど、HDMIポートが手の届きにくい位置にある環境に適した高柔軟HDMIケーブル。持ちやすい形状のストレインリリーフにより、素早く挿抜が可能。USB-C - HDMI変換アダプターとの併用にも対応
ITプロフェッショナル向け設計:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との互換性をメーカー独自のラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、電話にて承っております。
- 用途
- 長期間にわたり安定したHDMI接続を実現。頻繁な取り扱いにも対応する超柔軟プレミアムハイスピードHDMIケーブル
超柔軟被覆素材を採用したHDMIケーブル。会議室や少人数向けの打ち合わせスペース、共用AV環境での利用に最適
機能を識別しやすいQuick ID表示付きコネクターと持ちやすいストレインリリーフを採用。配線が密集する環境でもケーブルの視認や挿抜が容易
- 仕様
- ●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ナイロン編組入りシリコーン●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:HDMI 2.0●最大データ転送速度:18 Gbps●最大デジタル解像度:8ビット 4:4:4の場合、5K 30Hz/ 4K 60Hz/ 1440p 144Hz/ 1080p 240Hz。10ビット 4:4:4の場合、5K 30Hz/ 4K 30Hz/ 1440p 75Hz/ 1080p 144Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%RH~90%RH●色:ブラック & シルバー●材質:ABS樹脂、ポリカーボネート●ケーブル外径:4 mm●製品長さ:1018 mm●製品幅:21 mm●製品高さ:11 mm●製品重量:40 g
- ケーブル長(m)
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
HDMIケーブル の新着商品
HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,088¥1,898
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応StarTech.com税込¥2,968¥2,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/1m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/2m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥5,938¥5,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/3m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥9,568¥8,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/50cm/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,858¥2,598カテゴリ













![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-02.jpg)








