曜日別特売

HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/3m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188399
品番
HDMI2-FLEX-4K60-3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

柔軟性に優れスムーズに配線:超ソフトでクセが付きにくいシリコン内層とナイロン編組外装の二重構造により、高い耐久性と優れた配線性を実現。会議室やAV設備への設置・配線に適した超柔軟・超スリムHDMIケーブル
プレミアムHDMI:HDMI 2.0対応機器との高い互換性を備え、従来のHDMI規格との下位互換性にも対応するPremium HDMIケーブル。HDR10、Dolby Vision、HDCP 2.2、ARC、32チャンネルオーディオ、7.1 TrueHDに対応。4K 60Hzの高精細映像伝送が可能
対応規格をひと目で確認:Quick IDコネクターにHDMI仕様を示すマークを表示。対応規格や対応機能をすぐに確認できるため、配線が密集する環境でのケーブル識別やトラブルシューティングに便利
業務用作業スペースやAV環境向け:ワークステーションや会議室のAVパネルなど、HDMIポートが手の届きにくい位置にある環境に適した高柔軟HDMIケーブル。持ちやすい形状のストレインリリーフにより、素早く挿抜が可能。USB-C - HDMI変換アダプターとの併用にも対応
ITプロフェッショナル向け設計:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との互換性をメーカー独自のラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、電話にて承っております。

用途
長期間にわたり安定したHDMI接続を実現。頻繁な取り扱いにも対応する超柔軟プレミアムハイスピードHDMIケーブル
超柔軟被覆素材を採用したHDMIケーブル。会議室や少人数向けの打ち合わせスペース、共用AV環境での利用に最適
機能を識別しやすいQuick ID表示付きコネクターと持ちやすいストレインリリーフを採用。配線が密集する環境でもケーブルの視認や挿抜が容易
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする