USB-Aポートブロッカー/スナップイン式/繰り返し使用可能/ノートパソコン デスクトップPC用 ダストカバー
USB-Aポートを物理的に保護:未使用のUSB-Aポートを物理的に塞ぐことで、ノートパソコンやデスクトップPCでの不正アクセスを防止。ポートブロッカー専用キーで着脱でき、データ盗難やマルウェア攻撃を抑止
USB-Aポートへのアクセスを制限:再利用可能なポートブロッカーで、ノートパソコンやデスクトップPCのUSBアクセスを制御。共用環境や人の出入りが多い環境でも管理しやすく、既存のポートブロッカー環境の拡張にも対応
すばやく設置・再構成が可能:工具不要のスナップイン設計により、未使用のUSB-Aポートに差し込むだけで設置。専用のセキュリティキーで取り外しや再構成が可能で、アクセス要件の変更にも柔軟に対応
USB-Aポートを保護し、安定した動作を維持:再利用可能なロック付きUSBダストカバー。オフィス、教室、公共スペースに設置されたノートパソコンやデスクトップPCのUSB-Aポートをほこりや異物から保護。ポート性能の維持と機器の長期使用に貢献
ITプロフェッショナル向け設計:企業や組織での運用を前提としたUSB-Aポートブロッカー。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、および電話にて承っております。
- 用途
- 未使用のUSB-Aポートを物理的に遮断することで、ノートPCやデスクトップPCへの不正なデバイスの接続を阻止。共有環境や利用頻度の高い環境におけるデータ盗難やマルウェアの侵入を防止
工具不要でUSBポートのアクセス制御や再設定が行えるシンプルなソリューション。ポートをほこりや異物から保護し、オフィス、教室、公共スペースにおけるデバイス管理に理想的
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
セキュリティワイヤーロック/10個セット/ケーブル長2m/Noble Wedge Nano ケンジントンスロット/同一キー 4桁ダイヤル錠両用/ノートPC用 盗難防止ケーブルStarTech.com税込¥76,978¥69,980カテゴリ