USB-A-PORT-BLOCKER USB-Aポートブロッカー/スナップイン式/繰り返し使用可能/ノートパソコン デスクトップPC用 ダストカバー StarTech.com 03188162

USB-A-PORT-BLOCKER USB-Aポートブロッカー/スナップイン式/繰り返し使用可能/ノートパソコン デスクトップPC用 ダストカバー StarTech.com 03188162
USB-A-PORT-BLOCKER USB-Aポートブロッカー/スナップイン式/繰り返し使用可能/ノートパソコン デスクトップPC用 ダストカバー StarTech.com 03188162
USB-A-PORT-BLOCKER USB-Aポートブロッカー/スナップイン式/繰り返し使用可能/ノートパソコン デスクトップPC用 ダストカバー StarTech.com 03188162
USB-A-PORT-BLOCKER USB-Aポートブロッカー/スナップイン式/繰り返し使用可能/ノートパソコン デスクトップPC用 ダストカバー StarTech.com 03188162

USB-Aポートブロッカー/スナップイン式/繰り返し使用可能/ノートパソコン デスクトップPC用 ダストカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
セット内容
ポートブロッカー専用キー:1個、ポートブロッカー:4個
注文コード
03188162
品番
USB-A-PORT-BLOCKER
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

USB-Aポートを物理的に保護:未使用のUSB-Aポートを物理的に塞ぐことで、ノートパソコンやデスクトップPCでの不正アクセスを防止。ポートブロッカー専用キーで着脱でき、データ盗難やマルウェア攻撃を抑止
USB-Aポートへのアクセスを制限:再利用可能なポートブロッカーで、ノートパソコンやデスクトップPCのUSBアクセスを制御。共用環境や人の出入りが多い環境でも管理しやすく、既存のポートブロッカー環境の拡張にも対応
すばやく設置・再構成が可能:工具不要のスナップイン設計により、未使用のUSB-Aポートに差し込むだけで設置。専用のセキュリティキーで取り外しや再構成が可能で、アクセス要件の変更にも柔軟に対応
USB-Aポートを保護し、安定した動作を維持:再利用可能なロック付きUSBダストカバー。オフィス、教室、公共スペースに設置されたノートパソコンやデスクトップPCのUSB-Aポートをほこりや異物から保護。ポート性能の維持と機器の長期使用に貢献
ITプロフェッショナル向け設計:企業や組織での運用を前提としたUSB-Aポートブロッカー。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、および電話にて承っております。

用途
未使用のUSB-Aポートを物理的に遮断することで、ノートPCやデスクトップPCへの不正なデバイスの接続を阻止。共有環境や利用頻度の高い環境におけるデータ盗難やマルウェアの侵入を防止
工具不要でUSBポートのアクセス制御や再設定が行えるシンプルなソリューション。ポートをほこりや異物から保護し、オフィス、教室、公共スペースにおけるデバイス管理に理想的
セット内容
ポートブロッカー専用キー:1個、ポートブロッカー:4個
仕様
●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~50℃●湿度:40~50%●色:ブラック●材質:プラスチック●製品長さ:71 mm●製品幅:24 mm●製品高さ:10.5 mm●製品重量:13 g
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする