セキュリティワイヤーロック/10個セット/ケーブル長2m/Noble Wedge Nano ケンジントンスロット/同一キー 4桁ダイヤル錠両用/ノートPC用 盗難防止ケーブル
3種スロット対応:標準Kスロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saver、Noble Wedgeの3種類に対応するノートPC用セキュリティロック。キーとダイヤル錠の両方式で操作できるデュアルアクセス設計。長さ2m・直径4.4mmの耐切断性スチールケーブルと、直径15.6mmのロックヘッドを採用
IT管理者と利用者に対応するデュアルアクセス制御: 利用者ごとに再設定できる4桁ダイヤル式PC用ケーブルロック。IT/資産管理者向けのキー同一仕様(共有キー4本付属)。法人一括導入時の管理効率化や、暗証番号を忘れた際のアクセス確保に配慮
機器を傷つけにくい保護設計:ロック先端部に装着するプラスチックスペーサーにより、ノートパソコンや各種機器への擦れを軽減。厚さの異なる3種類のスペーサー付属。機器に合わせた安定した装着に対応
複数拠点・複数デスクへの一括導入に対応: 一括導入に適した10本セット。複数の異なる作業環境でノートパソコンや機器を同時に固定できる盗難防止ケーブルロック。付属の面ファスナーストラップでケーブルを整理。別売アンカーポイント(製品ID:LTANCHOR/LTANCHORL)により、設置場所に応じた柔軟な固定に対応
ITプロフェッショナル向け設計:不正な取り外しや物理的改ざんに配慮したロックヘッドと耐久性のあるビニールコーティングケーブルを採用。幅広いスロット互換性を備え、オフィスや公共スペースでの盗難対策用途に対応。TAA準拠。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォームおよび電話にて承っております。
- 用途
- 標準(ケンジントンスタイル)、Nano Saver、Wedgeスロットに対応する3-in-1ロックチップ
自由に設定できる4桁ダイヤルロックを搭載。利用者による番号設定に加え、共通キーにより複数のロックを一括管理可能
- 内容量
- 1個
注意
※セキュリティスロットが各メーカーが指定する設計基準に準拠していない場合、引張力の値は異なる場合があります。PCアクセサリー の新着商品
ノーブル セキュリティスロット用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Pro 13/14 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
セキュリティーワイヤー パナソニック レッツノート FVシリーズ CF-FV4 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー MousePro L5-I5U01BK-B 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 旅行 展示会 出張メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー MousePro C4-I5U01BK-C 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 旅行 展示会 出張メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398カテゴリ