3種スロット対応:標準Kスロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saver、Noble Wedgeの3種類に対応するノートPC用セキュリティロック。キーとダイヤル錠の両方式で操作できるデュアルアクセス設計。長さ2m・直径4.4mmの耐切断性スチールケーブルと、直径15.6mmのロックヘッドを採用
IT管理者と利用者に対応するデュアルアクセス制御: 利用者ごとに再設定できる4桁ダイヤル式PC用ケーブルロック。IT/資産管理者向けのキー同一仕様(共有キー4本付属)。法人一括導入時の管理効率化や、暗証番号を忘れた際のアクセス確保に配慮
機器を傷つけにくい保護設計:ロック先端部に装着するプラスチックスペーサーにより、ノートパソコンや各種機器への擦れを軽減。厚さの異なる3種類のスペーサー付属。機器に合わせた安定した装着に対応
複数拠点・複数デスクへの一括導入に対応: 一括導入に適した10本セット。複数の異なる作業環境でノートパソコンや機器を同時に固定できる盗難防止ケーブルロック。付属の面ファスナーストラップでケーブルを整理。別売アンカーポイント(製品ID:LTANCHOR/LTANCHORL)により、設置場所に応じた柔軟な固定に対応
ITプロフェッショナル向け設計:不正な取り外しや物理的改ざんに配慮したロックヘッドと耐久性のあるビニールコーティングケーブルを採用。幅広いスロット互換性を備え、オフィスや公共スペースでの盗難対策用途に対応。TAA準拠。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォームおよび電話にて承っております。