Lifewater Jug(ポット型浄水器)
圧倒的なろ過スピード
交換カンタンな高性能UFフィルター
最後の一滴までキレイにろ過
除菌性能と充電機能で、断水時でもお風呂の水などを飲み水として使える
ポット部分と本体が分離できるので、使用目的に応じて安心安全な水を作り出せる
- 仕様
- 【ろ過水容量(L)】2.7(原水1.2、浄水1.5)
- セット内容
- 蛇口、ホースアダプター、USB Type-Cケーブル、スポンジブラシ
- 材質
- ABS樹脂、ポリプロピレン、AS樹脂
- 寸法(mm)
- 130×210×240(カートリッジ含む)
- 質量(g)
- 1293
- 種類
- 【ろ材】活性炭、中空糸膜 (ポリサルホン)
- 容量(L)
- ろ過水2.7(原水1.2、浄水1.5)
- 定格電力(W)
- 8
- 定格電圧(V)
- 3.7
- 交換目安
- 約500L(1日2.8L使用で約半年)
- ろ過材の種類
- 活性炭、中空糸膜 (ポリサルホン)
- バッテリー容量(mAh)
- 2200
- サイズ(mm)
- 130×210×240(カートリッジ含む)
- ろ過流量
- 0.71L/min
- 内容量
- 1個
注意
※・通常は水道水など飲用に供する水をお使いください※・ろ材の取替時期の目安は、使用水量、水質などにより異なります
※・35℃以上の温水を流さないでください
※・浄水した水はできるだけ早く使用してください
※・浄水器を使用する環境は1℃~38℃です。直射日光を避け乾燥した場所においてください
※・ポット部は1週間に1度洗浄してください
※・使用前にポットとベースがしっかり取り付けられているか確認ください
※・浄水器を使用する前に残っている水が溢れないように必ず排出してください
※・1週間以上使用しない場合は、カートリッジを冷蔵庫で保管ください
※・本体・カートリッジを凍結させないでください
※・ポットがベースに乗っていない時は、ダストカバーを閉じてください
※・5V-2A の充電器で、定期的に充電を行ってください
※・重大な故障の原因となるため、ベースの底に水が入らないようにしてください
※・フィルター交換時にフィルター内に残った水が流れ出る場合があります。フィルター交換の際には布などを敷いて交換ください
※・ご使用時は、必ず取扱説明書をお読みください
その他防災用品 の新着商品
カテゴリ




















