- 仕様
- 【ろ過水容量(L)】2.7(原水1.2、浄水1.5)
- セット内容
- 蛇口、ホースアダプター、USB Type-Cケーブル、スポンジブラシ
- 材質
- ABS樹脂、ポリプロピレン、AS樹脂
- 寸法(mm)
- 130×210×240(カートリッジ含む)
- 質量(g)
- 1293
- 種類
- 【ろ材】活性炭、中空糸膜 (ポリサルホン)
- 容量(L)
- ろ過水2.7(原水1.2、浄水1.5)
- 定格電力(W)
- 8
- 定格電圧(V)
- 3.7
- 交換目安
- 約500L(1日2.8L使用で約半年)
- ろ過材の種類
- 活性炭、中空糸膜 (ポリサルホン)
- バッテリー容量(mAh)
- 2200
- サイズ(mm)
- 130×210×240(カートリッジ含む)
- ろ過流量
- 0.71L/min