光警報装置(火災用)標識 蓄光

光警報装置(火災用)標識 蓄光 - ユニット

防火対象物に光警報装置が設置されていることを利用者に周知するためのもので、出入口や設置室の扉など視認性の高い場所に設置可能です。
中輝度蓄光タイプなので、停電時発光します。

用途
光警報装置が設置されている場所への掲示に。
トラスコ品番
731-3053
材質
硬質蓄光板
厚さ(mm)
1.2
タイプ
中輝度蓄光
取付方式
ビス固定、両面テープ固定
縦(mm)
180
横(mm)
120
表示内容
光警報装置(火災用)Fire alarm flashing light 火災発生の際に光が点滅します。Light flashes in case of fire
内容量
1枚
注意
※ビス、両面テープは別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03191217809-405A
¥2,800
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする