絶縁 T型ラチェットハンドル
ハンドルには細かいギアのラチェット機構があり、4.5°の小さな戻り角で、素早く力強い作業が可能です。早回しスリーブの凹みにより、指の力で抵抗を発生させ、軽いネジ締めでもラチェット機構が使用できます。時計回り/反時計回りの反転レバーを備え、回転方向を切り替えることができます。ボールロック付きの差込部により、ソケットの固定が確実に行えます。高トルクの伝達に優れたVDE T型ハンドルドライバーです。IEC 60900に準拠し、10,000Vで個別検査済みで、最大1,000Vの電圧環境下で安全に使用できます。
- 用途
- 9.5mmVDE ビットソケットおよび Wera(ヴェラ) Zyklop VDE シリーズ 8740、8760、8767、8790 のソケット用
- 品番
- WERA品番:5005122001
- 刃長(mm)
- 130
- グリップ長さ(mm)
- 49
- 差込角(inch)
- 3/8
- 直径(mm)
- グリップ:99
- 内容量
- 1本
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ
















