ファントムプロセンサービン 50L

ファントムプロセンサービン 50L - EKOファントムプロセンサービン 50L - EKOファントムプロセンサービン 50L - EKOファントムプロセンサービン 50L - EKOファントムプロセンサービン 50L - EKOファントムプロセンサービン 50L - EKO

先進のモーションセンサー搭載で、ハンズフリーでスムーズかつ衛生的に開閉できるゴミ箱。
指紋が付きにくい特殊コーティングを施したマット仕上げのステンレススチール製で清潔感ある外観を維持できます。
両開きのフタは開閉時の高さを最小限に抑え、高さに制限のある空間でも、ぶつからずスムーズにご使用いただけます。
一般的な45Lサイズのごみ袋がぴっったりと収まるスタンダードサイズで週2~3回のごみ出しに最適です。
さらに、単3たった電池2本で最大8か月稼働する省エネ設計。日々の快適なごみ捨てをサポートします。

容量(L)
50
寸法(cm)
26×40.6×68.1
電池
単3×2本
主材質
ステンレススチール/ABS樹脂
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EK9577-50L-MMT 0319288803192888EK9577-50L-MMTシルバー
オープン
¥22,000
¥24,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
EK9577-50L-VN 0319294003192940EK9577-50L-VNホワイト
オープン
¥22,000
¥24,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
EK9577-50L-MBS 0319300103193001EK9577-50L-MBSブラック
オープン
¥22,000
¥24,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする