EK9577-50L-VN ファントムプロセンサービン 50L EKO 03192940

EK9577-50L-VN ファントムプロセンサービン 50L EKO 03192940
EK9577-50L-VN ファントムプロセンサービン 50L EKO 03192940
EK9577-50L-VN ファントムプロセンサービン 50L EKO 03192940
EK9577-50L-VN ファントムプロセンサービン 50L EKO 03192940

ファントムプロセンサービン 50L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード03192940品番EK9577-50L-VN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,200
販売価格(税別)
¥22,000

先進のモーションセンサー搭載で、ハンズフリーでスムーズかつ衛生的に開閉できるゴミ箱。
指紋が付きにくい特殊コーティングを施したマット仕上げのステンレススチール製で清潔感ある外観を維持できます。
両開きのフタは開閉時の高さを最小限に抑え、高さに制限のある空間でも、ぶつからずスムーズにご使用いただけます。
一般的な45Lサイズのごみ袋がぴっったりと収まるスタンダードサイズで週2~3回のごみ出しに最適です。
さらに、単3たった電池2本で最大8か月稼働する省エネ設計。日々の快適なごみ捨てをサポートします。

色
ホワイト
容量(L)
50
寸法(cm)
26×40.6×68.1
電池
単3×2本
主材質
ステンレススチール/ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする