自動開閉式 横開き 47L ゴミ箱
センサーに手をかざすと「わずか0.3秒」の高速反応でフタが開く自動開閉式ごみ箱。
衛生的かつ両手がふさがっていてもスムーズにごみお捨てることができます。
フタは横スライド式で匂いが広がりにくく、高さに制限のあるスペースにもすっきり収納できます。
ご家庭でよく使用される45Lのごみ袋に2Lプラスすることでごみ袋の容量いっぱいまで使い切れるよう設計。
外からごみ袋が見えない設計で生活感を感じさせません。
汚れや臭いが付きにくいステンレス素材で、サッと拭くだけで簡単にお手入れができます。
- 容量(L)
- 47
- 電源
- 単1×2本
- 寸法(cm)
- 42.1×27.8×66.8
- 素材
- 本体:ステンレス 蓋:ABS樹脂
- 内容量
- 1個
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ
































![ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)