曜日別特売

自動開閉式 横開き 47L ゴミ箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03192992
品番
SP-GBK01-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

センサーに手をかざすと「わずか0.3秒」の高速反応でフタが開く自動開閉式ごみ箱。
衛生的かつ両手がふさがっていてもスムーズにごみお捨てることができます。
フタは横スライド式で匂いが広がりにくく、高さに制限のあるスペースにもすっきり収納できます。
ご家庭でよく使用される45Lのごみ袋に2Lプラスすることでごみ袋の容量いっぱいまで使い切れるよう設計。
外からごみ袋が見えない設計で生活感を感じさせません。
汚れや臭いが付きにくいステンレス素材で、サッと拭くだけで簡単にお手入れができます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする