下村工業
フルベジスマイル くっつきにくい シャモジ
ご飯がつきにくく、ちょい置きもできる!ご飯がつきにくく、テーブルに置いても、先端が浮いて衛生的!食器洗い乾燥機OK!
材質
本体/ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
質量(g)
25
本体寸法(mm)
70×15×210
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03193317
FVS-620
¥
350
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください