FVS-620 フルベジスマイル くっつきにくい シャモジ 下村工業 03193317

FVS-620 フルベジスマイル くっつきにくい シャモジ 下村工業 03193317
FVS-620 フルベジスマイル くっつきにくい シャモジ 下村工業 03193317
FVS-620 フルベジスマイル くっつきにくい シャモジ 下村工業 03193317

フルベジスマイル くっつきにくい シャモジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03193317
品番
FVS-620
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229

ご飯がつきにくく、ちょい置きもできる!ご飯がつきにくく、テーブルに置いても、先端が浮いて衛生的!食器洗い乾燥機OK!

材質
本体/ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
質量(g)
25
本体寸法(mm)
70×15×210
食器洗浄機
対応○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする