フルベジスマイル しゃもじケース

フルベジスマイル しゃもじケース - 下村工業フルベジスマイル しゃもじケース - 下村工業フルベジスマイル しゃもじケース - 下村工業

左右の切り欠き付きで、しゃもじを炊飯器の両側に取り付けできる!

材質
本体/ポリプロピレン(耐熱:120℃) フタ/アクリル樹脂(耐熱:70℃)
質量(g)
95
本体寸法(mm)
125×70×90
食器洗浄機
非対応×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03193719FVS-655
¥700
¥459
¥505(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする