曜日別特売

EBM シリコン レードルマーカー レッド(5個入)

EBM シリコン レードルマーカー レッド(5個入) - EBM(江部松商事)

お手持ちのレードルにセットするだけで容量を確認しなくてもすぐに必要な1本が分かります。
色で使用メニューを分けることでオペレーションの簡略化、時短ができます。
洗浄の際はレードルから外してください。柄のくぼみに異物が溜まる原因となります。
耐熱温度:250℃
対応柄幅:10~18mm
5個入り

仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×(シリコンゴムが劣化する)、電磁調理器:×
材質
シリコーンゴム
温度(℃)
250
外寸法(mm)
14×30
電子レンジ
×
食器洗浄機
低温度帯と中性洗剤を使用なら○、撥水剤は劣化を招く為、使用禁止
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04840049-
¥1,100
¥799
¥879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする