EBM シリコン レードルマーカー ブルー(5個入)
お手持ちのレードルにセットするだけで容量を確認しなくてもすぐに必要な1本が分かります。
色で使用メニューを分けることでオペレーションの簡略化、時短ができます。
洗浄の際はレードルから外してください。柄のくぼみに異物が溜まる原因となります。
耐熱温度:250℃
対応柄幅:10~18mm
5個入り
- 仕様
- オーブン:不可、食器乾燥機:不可(シリコンゴムが劣化する)、対応熱源:不可、電磁調理器:不可
- 材質
- シリコーンゴム
- 温度(℃)
- 250
- 外寸法(mm)
- 14×30
- 電子レンジ
- ×
- 食器洗浄機
- 低温度帯と中性洗剤を使用なら○、撥水剤は劣化を招く為、使用禁止
- 内容量
- 1個
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ の新着商品
カテゴリ



























